品番 : EA819ER-2
品名 : 0.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)
通常のブラシでは難しい、細かい部分の作業に最適
仕様
| 電動、手動兼用 | |||
| シングルねじり、シングルステム型 | |||
| 材質 | 軸、ブラシ:ステンレススチール | 全長 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 約0.4mm | ブラシ径 | 0.8mm |
| ブラシ長 | 13mm | ||
| 小径サイズの穴のバリ取りや研磨、クリーニング等に | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 67 (2026/04/01 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0983ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
