品番 : EA819GA-402
品名 : # 30・32x32mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
仕様
| 直径(mm) | 32 | 高さ(mm) | 32 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 11,900~20,900rpm | 粒度 | #30 |
| 軸径 | 6.0mm | 適合材質 | スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 |
| 重量(g) | 80.0 | ||
| ※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/08/12 22:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0939ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
