品番 : EA819GA-432
品名 : # 60・ 8x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
仕様
直径(mm) | 8 | 高さ(mm) | 10 |
---|---|---|---|
推奨回転数 | 47,700~83,500rpm | 粒度 | #60 |
軸径 | 6.0mm | 重量(g) | 9.0 |
適合材質 | スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 | ||
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/06/17 00:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0976ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)