詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GA-405

品名 : # 30・40x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)

仕様

直径(mm) 40 高さ(mm) 40
推奨回転数 9,500~16,700rpm 粒度 #30
軸径 6.0mm 重量(g) 135.0
適合材質 スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。
追加説明
カタログ価格

860 (税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 75

(2026/08/12 22:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0939ページ
バリエーション一覧
EA819GA-401 # 30・32x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-402 # 30・32x32mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-403 # 30・32x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-404 # 30・40x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-405 # 30・40x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-406 # 30・50x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-412 # 36・20x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-413 # 36・20x25mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-414 # 36・20x32mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-415 # 36・20x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-416 # 36・25x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-417 # 36・25x25mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-418 # 36・25x32mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-421 # 46・13x13mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-422 # 46・13x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-423 # 46・13x25mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-424 # 46・13x32mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-425 # 46・16x16mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-426 # 46・16x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-427 # 46・16x32mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-428 # 46・16x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-431 # 60・ 6x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-432 # 60・ 8x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-433 # 60・ 8x16mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-434 # 60・ 8x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-435 # 60・10x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-436 # 60・10x13mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-437 # 60・10x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-438 # 60・10x32mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-439 # 60・10x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-441 # 80・ 4x 8mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-442 # 80・ 5x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-444 #100・ 3x 6mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top