品番 : EA819GA-685
品名 : # 24・25x 6mm 軸付砥石(A/ソフトタイプ)
仕様
| 粒度 | #24 | 砥粒 | アルミナ |
|---|---|---|---|
| 直径 | 25mm | 高さ | 6mm |
| 軸径 | 6mm | 最大回転数 | 38,200rpm |
| 適合材質 | 合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス | ||
| ソフトタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/10/05 22:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0939ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
