詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GA-689

品名 : # 24・50x10mm 軸付砥石(A/ソフトタイプ)

仕様

粒度 #24 砥粒 アルミナ
直径 50mm 高さ 10mm
軸径 6mm 最大回転数 57,000rpm
適合材質 合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス
ソフトタイプ
追加説明
カタログ価格

590 円(税抜)/ 649 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/11/11 13:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0939ページ
バリエーション一覧
EA819GA-685 # 24・25x 6mm 軸付砥石(A/ソフトタイプ)
EA819GA-686 # 24・40x 6mm 軸付砥石(A/ソフトタイプ)
EA819GA-687 # 24・40x10mm 軸付砥石(A/ソフトタイプ)
EA819GA-688 # 24・50x 4mm 軸付砥石(A/ソフトタイプ)
EA819GA-689 # 24・50x10mm 軸付砥石(A/ソフトタイプ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top