品番 : EA819GA-688
品名 : # 24・50x 4mm 軸付砥石(A/ソフトタイプ)
仕様
| 直径(mm) | 50 | 高さ(mm) | 4 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数(rpm) | 19,100 | 軸径 | 6mm |
| 砥粒 | アルミナ | 適合材質 | 合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス |
| ソフトタイプ | |||
| 粒度 | #24 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/06/28 09:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0939ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
