品番 : EA819GB-51
品名 : #120・ 4x 8mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
仕様
| 直径 | 4mm | 幅 | 8mm |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 23,800~76,300rpm | 軸径 | 3.0mm |
| 粒度 | #120 | 適合材質 | スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム |
| 重量(g) | 2.2 | ||
| ソフトタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/27 08:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0923ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
