品番 : EA819GB-56
品名 : #120・13x13mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
仕様
| 直径 | 13mm | 幅 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 7,700~24,700rpm | 軸径 | 3.0mm |
| 粒度 | #120 | 適合材質 | スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム |
| 重量(g) | 6.0 | ||
| ソフトタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/05/17 14:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0923ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
