詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GB-55

品名 : #120・10x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)

仕様

直径 10mm 幅 10mm
推奨回転数 9,500~30,500rpm 軸径 3.0mm
粒度 #120 適合材質 スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
重量(g) 4.0
ソフトタイプ
追加説明
カタログ価格

675 円(税抜)/ 743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 61

(2026/09/27 07:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0923ページ
バリエーション一覧
EA819GB-51 #120・ 4x 8mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-52 #120・ 5x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-53 #120・ 6x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-54 #120・ 8x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-55 #120・10x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-56 #120・13x13mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-57 #120・13x16mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-58 #120・16x16mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top