品番 : EA819GF-221
品名 : # 60/10x15mm 研磨キャップ(先丸/5個)
仕様
| 直径(mm) | 10 | 高さ(mm) | 15 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数(rpm) | 45,000 | 粒度 | #60 |
| 材質 | アルミナ | 適合材質 | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 |
| 重量(g) | 1.0 | 専用マンドレル | EA819GF-283 |
| 専用マンドレルと組み合わせてご使用下さい。 | |||
| ※回転数は被削材に併せて調整して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/04/02 18:38現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0924ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819GF-283 : 10x15mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先丸) |
