品番 : EA819GF-283
品名 : 10x15mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先丸)
仕様
| 直径(mm) | 10 | 高さ(mm) | 15 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数(rpm) | 45,000 | 軸径 | 3mm |
| 軸長(mm) | 25 | 重量(g) | 5.2 |
| 研磨キャップ | EA819GF-221~-224 | ||
| 研磨キャップと組み合わせてご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/23 06:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0924ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA819GF-221 : # 60/10x15mm 研磨キャップ(先丸/5個) |
| 本体 | EA819GF-222 : # 80/10x15mm 研磨キャップ(先丸/5個) |
| 本体 | EA819GF-223 : #150/10x15mm 研磨キャップ(先丸/5個) |
| 本体 | EA819GF-224 : #320/10x15mm 研磨キャップ(先丸/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
