品番 : EA819GF-281
品名 : 5x11mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先丸)
仕様
| 直径(mm) | 5 | 高さ(mm) | 11 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数(rpm) | 95,000 | 軸径 | 3mm |
| 軸長(mm) | 25 | 重量(g) | 4.0 |
| 研磨キャップ | EA819GF-202~-204 | ||
| 研磨キャップと組み合わせてご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2025/11/05 10:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0960ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA819GF-202 : # 80/ 5x11mm 研磨キャップ(先丸/5個) |
| 本体 | EA819GF-203 : #150/ 5x11mm 研磨キャップ(先丸/5個) |
| 本体 | EA819GF-204 : #320/ 5x11mm 研磨キャップ(先丸/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
