詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GF-285

品名 : 16x26mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先丸)

仕様

直径(mm) 16 高さ(mm) 26
最大回転数(rpm) 18,000 軸径 3mm
軸長(mm) 25 重量(g) 8.0
研磨キャップ EA819GF-241~-244
研磨キャップと組み合わせてご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

1,420 (税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/04/02 14:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0924ページ
バリエーション一覧
EA819GF-281 5x11mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先丸)
EA819GF-282 7x13mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先丸)
EA819GF-283 10x15mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先丸)
EA819GF-284 13x19mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先丸)
EA819GF-285 16x26mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先丸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top