詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GF-223

品名 : #150/10x15mm 研磨キャップ(先丸/5個)

仕様

直径(mm) 10 高さ(mm) 15
最大回転数(rpm) 45,000 粒度 #150
材質 アルミナ 適合材質 スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
重量(g) 0.7 専用マンドレル EA819GF-283
専用マンドレルと組み合わせてご使用下さい。
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
追加説明
カタログ価格

1,150 (税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/06/28 21:00現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 0924ページ
バリエーション一覧
EA819GF-202 # 80/ 5x11mm 研磨キャップ(先丸/5個)
EA819GF-203 #150/ 5x11mm 研磨キャップ(先丸/5個)
EA819GF-204 #320/ 5x11mm 研磨キャップ(先丸/5個)
EA819GF-211 # 60/ 7x13mm 研磨キャップ(先丸/5個)
EA819GF-212 # 80/ 7x13mm 研磨キャップ(先丸/5個)
EA819GF-213 #150/ 7x13mm 研磨キャップ(先丸/5個)
EA819GF-214 #320/ 7x13mm 研磨キャップ(先丸/5個)
EA819GF-221 # 60/10x15mm 研磨キャップ(先丸/5個)
EA819GF-222 # 80/10x15mm 研磨キャップ(先丸/5個)
EA819GF-223 #150/10x15mm 研磨キャップ(先丸/5個)
EA819GF-224 #320/10x15mm 研磨キャップ(先丸/5個)
EA819GF-231 # 60/13x19mm 研磨キャップ(先丸/5個)
EA819GF-232 # 80/13x19mm 研磨キャップ(先丸/5個)
EA819GF-233 #150/13x19mm 研磨キャップ(先丸/5個)
EA819GF-234 #320/13x19mm 研磨キャップ(先丸/5個)
EA819GF-241 # 60/16x26mm 研磨キャップ(先丸/5個)
EA819GF-242 # 80/16x26mm 研磨キャップ(先丸/5個)
EA819GF-243 #150/16x26mm 研磨キャップ(先丸/5個)
EA819GF-244 #320/16x26mm 研磨キャップ(先丸/5個)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top