品番 : EA819HY-61
品名 : 13x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/GC)
カタログ訂正
26/07/10 ●最大回転数 誤:10000rpm 正:3000rpm (No.57 1157)
仕様
| 用途 | 超硬合金・セラミック・ガラス・石材・木工・プラスチック等に | 形状 | ストレート |
|---|---|---|---|
| 直径 | 13mm | 幅 | 25mm |
| 六角軸径 | 6.35mm | 六角軸長 | 37mm |
| 粒度 | #80 | 最大回転数 | 3000rpm |
| インパクトドライバー対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/13 12:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0983ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
