詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819HY-62

品名 : 25x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/GC)

カタログ訂正

26/07/10 ●最大回転数 誤:10000rpm 正:3000rpm (No.57 1157)

仕様

用途 超硬合金・セラミック・ガラス・石材・木工・プラスチック等に 形状 ストレート
直径 25mm 幅 25mm
六角軸径 6.35mm 六角軸長 37mm
粒度 #80 最大回転数 3000rpm
インパクトドライバー対応
追加説明
カタログ価格

710 円(税抜)/ 781 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/13 12:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0983ページ
バリエーション一覧
EA819HY-61 13x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/GC)
EA819HY-61B 19x38mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/GC)
EA819HY-62 25x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/GC)
EA819HY-63 32x32mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/GC)
EA819HY-64 38x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/GC)
EA819HY-65 50x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/GC)
EA819HY-66 19x38mm/6角軸 軸付砥石(傘/GC)
EA819HY-67 25x50mm/6角軸 軸付砥石(傘/GC)
EA819HY-68 16x32mm/6角軸 軸付砥石(砲弾/GC)
EA819HY-69 19x38mm/6角軸 軸付砥石(砲弾/GC)
EA819HY-70 16x16mm/6角軸 軸付砥石(丸/GC)
EA819HY-71 19x19mm/6角軸 軸付砥石(丸/GC)
EA819HY-72 32x 8mm/6角軸 軸付砥石(ソロバン/GC)
EA819HY-73 16x32mm/6角軸 軸付砥石(トンガリ/GC)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top