品番 : EA819HY-67
品名 : 25x50mm/6角軸 軸付砥石(傘/GC)
仕様
| 用途 | 超硬合金・セラミック・ガラス・石材・木工・プラスチック等に | 形状 | 傘 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 25mm | 幅 | 50mm |
| 先端角 | 17.5° | 六角軸径 | 6.35mm |
| 六角軸長 | 37mm | 粒度 | #80 |
| 最大回転数 | 3000rpm | ||
| インパクトドライバー対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/13 12:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0983ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
