品番 : EA820CB-110
品名 : 110mm ALC用コア替刃
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCALC110C |
---|---|---|---|
刃先外径 | 110mm | 有効長 | 130mm(カッター長:160mm) |
入数 | 1個 | ||
・ポリクリックシリーズ EA820C-110、EA820CA-110用替刃 |
|||
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(φ8程度)を安全に楽々切断。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 05:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0990ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA820C-110 : 110mm ALC用コアドリル |
本体 | EA820CA-110 : 110mm ALC用コアドリル [SDS] |