品番 : EA820CB-50
品名 : 50mm ALC用コア替刃
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCALC50C |
|---|---|---|---|
| 刃先外径 | 50mm | 有効長 | 130mm(カッター長:160mm) |
| 入数 | 1個 | ||
| ・ポリクリックシリーズ EA820C-50、EA820CA-50用替刃 |
|||
| 刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(φ8程度)を安全に楽々切断。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,780 円(税抜)/ 8,558 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/24 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0954ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA820C-50 : 50mm ALC用コアドリル |
| 本体 | EA820CA-50 : 50mm ALC用コアドリル [SDS] |
