品番 : EA820CB-120
品名 : 120mm ALC用コア替刃
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCALC120C |
|---|---|---|---|
| 刃先外径 | 120mm | 有効長 | 130mm(カッター長:160mm) |
| 入数 | 1個 | ||
| ・ポリクリックシリーズ EA820C-120、EA820CA-120用替刃 |
|||
| 刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(φ8程度)を安全に楽々切断。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/24 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0954ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA820C-120 : 120mm ALC用コアドリル |
| 本体 | EA820CA-120 : 120mm ALC用コアドリル [SDS] |
