詳細表示

このページのURL:

品番 : EA820DC-125

品名 : 125mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 PCGW125C
刃先外径 125mm 有効長 130mm(カッター長:157mm)
・ポリクリックシリーズ
EA820DB-125用替刃
追加説明
カタログ価格

29,900 (税抜)/ 32,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/16 23:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0991ページ
バリエーション一覧
EA820DC-25 25mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
EA820DC-29 29mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
EA820DC-32 32mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
EA820DC-35 35mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
EA820DC-38 38mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
EA820DC-45 45mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
EA820DC-50 50mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
EA820DC-55 55mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
EA820DC-60 60mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
EA820DC-65 65mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
EA820DC-70 70mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
EA820DC-75 75mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
EA820DC-80 80mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
EA820DC-90 90mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
EA820DC-105 105mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
EA820DC-110 110mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
EA820DC-120 120mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
EA820DC-125 125mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
EA820DC-150 150mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
EA820DC-160 160mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
EA820DC-210 210mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  4. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top