品番 : EA820DC-90
品名 : 90mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCGW90C |
---|---|---|---|
刃先外径 | 90mm | 有効長 | 130mm(カッター長:157mm) |
EA820DB-90用替刃 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 04:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0991ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA820DB-90 : 90mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) |