品番 : EA820DC-70
品名 : 70mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCGW70C |
---|---|---|---|
刃先外径 | 70mm | 有効長 | 130mm |
EA820DB-70用替刃 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/12 12:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1005ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA820DB-70 : 70mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) |