品番 : EA822E-18S
品名 : 18mm 超硬付深穴ホールソー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | SLF018STA |
---|---|---|---|
回転専用 | |||
用途 | 35mmまでの樹脂材料及び複合材料等の穴あけ作業 板厚12mmまでの鋼板、鋳鉄、ステンレス板の穴あけ作業 塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材にも |
有効長 | 35mm |
刃先径 | 18mm | ||
シャンク(ストレート10mm/EA822D-1)付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,830 円(税抜)/ 7,513 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/04 12:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA822E-1 : センタードリル |