品番 : EA822H-105
品名 : [EA822H-19-76用] ガイド
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | DHS-CG |
|---|---|---|---|
| EA822H-19~-76用 | |||
| 正確な位置決めと垂直な穴あけをサポートします。 | |||
| 平滑な面には、吸盤で固定可能です。 | |||
| サイズ | 145×100×240(H)mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,570 円(税抜)/ 7,227 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/17 17:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0949ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
