品番 : EA822H-65
品名 : 65mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | DHS-065C |
|---|---|---|---|
| 磁器タイルなどの穴あけ作業に | |||
| 刃先径 | 65mm | ||
| ホールソーシャンク(EA822H-101、-102、旧-103)をご使用下さい。 | |||
| 有効長 | 20mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,660 円(税抜)/ 8,426 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/01/01 04:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0949ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA822H-103A : [EA822H-19-76用] ホールソーシャンク(SDSプラス) |
| 本体 | EA822H-101A : [EA822H-19-76用] ホールソーシャンク(8.7mm) |
