品番 : EA822H-29
品名 : 29mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | DHS-029C |
---|---|---|---|
磁器タイルなどの穴あけ作業に | |||
刃先径 | 29mm | ||
ホールソーシャンク(EA822H-101、-102、旧-103)をご使用下さい。 | |||
有効長 | 20mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,370 円(税抜)/ 4,807 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/06 10:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0985ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA822H-103A : [EA822H-19-76用] ホールソーシャンク(SDSプラス) |
本体 | EA822H-101A : [EA822H-19-76用] ホールソーシャンク(8.7mm) |