詳細表示

このページのURL:

品番 : EA822H-44

品名 : 44mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 DHS-044C
磁器タイルなどの穴あけ作業に
刃先径 44mm
ホールソーシャンク(EA822H-101、-102、旧-103)をご使用下さい。
有効長 20mm
追加説明
カタログ価格

5,780 (税抜)/ 6,358 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/01/01 04:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0949ページ
バリエーション一覧
EA822H-19 19mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
EA822H-20 20mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
EA822H-22 22mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
EA822H-25 25mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
EA822H-29 29mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
EA822H-32 32mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
EA822H-35 35mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
EA822H-38 38mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
EA822H-41 41mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
EA822H-44 44mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
EA822H-51 51mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
EA822H-54 54mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
EA822H-57 57mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
EA822H-60 60mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
EA822H-65 65mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
EA822H-68 68mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
EA822H-70 70mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
EA822H-76 76mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top