詳細表示

このページのURL:

品番 : EA822H-101A

品名 : [EA822H-19-76用] ホールソーシャンク(8.7mm)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 2608594264
シャンク 8.7mm六角軸 サイズ(W×D×H)mm 35x35x110
重量(g) 140 材質 鋼材
用途 10mm三爪チャックの電動工具用
EA822H-19~76用
ホールソーをシャンクに差し込むだけで、簡単に装着できます。
取り外しはスリーブをスライドするだけで簡単です。作業後の熱をもったホールソーに触れる必要もありません。
ボッシュパワーチェンジシステムの刃物用シャンク
追加説明
カタログ価格

2,090 (税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 01:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0949ページ
バリエーション一覧
EA822H-101A [EA822H-19-76用] ホールソーシャンク(8.7mm)
EA822H-102A [EA822H-19-76用] ホールソーシャンク(11mm)
EA822H-103A [EA822H-19-76用] ホールソーシャンク(SDSプラス)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top