品番 : EA823LX-105A
品名 : 105mm 軸付ホールソー[LENOX]
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 5121047 |
---|---|---|---|
六角シャンク | 9.5mm(3/8”) | サイズ | 105mm |
有効長 | 44mm | 全長 | 125mm |
刃長 | 52mm | 材質 | 刃先:M42コバルトハイス 胴部:特殊スプリング鋼 |
用途 | ステンレス:0.8~2.0mm厚 鉄:0.8~5.0mm厚 木材:~38mm(釘入り可) 複合材、塩ビパイプ、排水マス、サイディングボード等への穴あけに。 |
交換用パイロットドリル | EA823LX-1 |
部品提供はパイロットドリルのみとなります。 | |||
インパクト軸には対応していません。 | |||
バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能。 | |||
耐久性があり切削が早く万能 | |||
高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。 | |||
高トルクによるダメージを抑えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,540 円(税抜)/ 10,494 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 05:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0997ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA823LX-1 : ホールソー用パイロットドリル[LENOX] |
オプション | EA823LX-1A : ホールソー用パイロットドリル[LENOX] |
拡大
※画像は、EA823LX-83Aです。