品番 : EA823LX-16A
品名 : 16mm 軸付ホールソー[LENOX]
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 5121005 |
---|---|---|---|
サイズ | 16mm | 有効長 | 44mm |
六角シャンク | 9.5mm(3/8”) | 交換用パイロットドリル | EA823LX-1 |
全長 | 125mm | 刃長 | 52mm |
材質 | 刃先:M42コバルトハイス 胴部:特殊スプリング鋼 |
用途 | 鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、 軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く) |
バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能です。 | |||
インパクト軸には対応していません。 | |||
部品提供はパイロットドリルのみとなります。 | |||
耐久性があり切削が早く万能 | |||
高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。 | |||
高トルクによるダメージを抑えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/29 12:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0997ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA823LX-1 : ホールソー用パイロットドリル[LENOX] |
オプション | EA823LX-1A : ホールソー用パイロットドリル[LENOX] |
拡大
※画像は、EA823LX-27Aです。