品番 : EA823LX-48A
品名 : 48mm 軸付ホールソー[LENOX]
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 5121026 |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 9.5mm(3/8”) | サイズ | 48mm |
| 有効長 | 44mm | 全長 | 125mm |
| 刃長 | 52mm | 材質 | 刃先:M42コバルトハイス 胴部:特殊スプリング鋼 |
| 用途 | ステンレス:0.8~2.0mm厚 鉄:0.8~5.0mm厚 木材:~38mm(釘入り可) 複合材、塩ビパイプ、排水マス、サイディングボード等への穴あけに。 |
交換用パイロットドリル | EA823LX-1 |
| 部品提供はパイロットドリルのみとなります。 | |||
| インパクト軸には対応していません。 | |||
| バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能。 | |||
| 耐久性があり切削が早く万能 | |||
| 高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。 | |||
| 高トルクによるダメージを抑えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,690 円(税抜)/ 4,059 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/05 23:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0982ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA823LX-1A : ホールソー用パイロットドリル[LENOX] |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA823LX-83Aです。
