品番 : EA823MF-90
品名 : 90mm バイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃)
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | SLPS090 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エスロック バイメタルホルソーダウンライト用 | 用途 | 天井材(石膏ボード・合板)・塩ビ管・樹脂・プラスチックなどの穴あけに |
| 刃先径 | 90mm | ふところ深さ | 31mm |
| 適合電動工具 | 電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください。) | ||
| ダウンライト取り付けのための天井材への穿孔が可能。 | |||
| ・エスロックシステム オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。 |
|||
| カッターのみの交換により大変経済的 | |||
| シャンク・センタードリルは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,590 円(税抜)/ 6,149 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/19 23:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0948ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA822D-1 : ストレートシャンク |
| オプション | EA822D-2 : SDSプラスシャンク |
| オプション | EA822E-1 : センタードリル |
ウェブカタログ画像
拡大
