詳細表示

このページのURL:

品番 : EA822D-2

品名 : SDSプラスシャンク

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 SLSKR
シャンク形状 SDSプラス(軽量ハンマードリル用)
・エスロックシリーズ
EA822E・EA823ME・MF用
シャンク(充電・インパクト)は刃先径35mmまで使用可能です。(DLコアは刃先径38mmまで使用可能。)
センタードリル止めネジサイズ:M6
ハイスセンタードリル付
コア押し出し棒付
追加説明
カタログ価格

4,230 (税抜)/ 4,653 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/17 01:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0985ページ
バリエーション一覧
EA822D-1 ストレートシャンク
EA822D-2 SDSプラスシャンク
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top