品番 : EA823MF-82
品名 : 82mm バイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃)
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | SLPS082 |
---|---|---|---|
商品名 | エスロック バイメタルホルソーダウンライト用 | 用途 | 天井材(石膏ボード・合板)・塩ビ管・樹脂・プラスチックなどの穴あけに |
刃先径 | 82mm | ふところ深さ | 31mm |
適合電動工具 | 電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください。) | ||
ダウンライト取り付けのための天井材への穿孔が可能。 | |||
・エスロックシステム オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。 |
|||
カッターのみの交換により大変経済的 | |||
※シャンク・センタードリルは別売です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,760 円(税抜)/ 5,236 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/23 05:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0984ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA822D-1 : ストレートシャンク |
オプション | EA822D-2 : SDSプラスシャンク |
オプション | EA822E-1 : センタードリル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です