品番 : EA823MF-75
品名 : 75mm バイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃)
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | SLPS075 |
---|---|---|---|
刃先径(mm) | 75 | ふところ深さ | 31mm |
ダウンライト用 | |||
シャンク・センタードリルは別売です。 | |||
カッターのみの交換により対辺経済的 | |||
天井材(石膏ボード・合板)、塩ビパイプ等に引っかかりなく安全に穴あけが可能。 | |||
ダウンライト取り付けのための天井材(石膏ボード・合板)への穿孔が可能。 | |||
適合シャンク:EA822D-1、-2 | |||
適合センタードリル:EA822E-1 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,510 円(税抜)/ 4,961 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 21:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0998ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA822D-1 : ストレートシャンク |
オプション | EA822D-2 : SDSプラスシャンク |
オプション | EA822E-1 : センタードリル |
拡大
画像はEA823MF-90