品番 : EA823ME-150
品名 : 150mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | SLPM150 |
---|---|---|---|
商品名 | エスロック バイメタルホルソープラマス用 | 用途 | プラスチック製排水マス、雨水マス、塩ビパイプなどの穴あけに |
サイズ(刃先外径) | 150mm | ふところ深さ | 31mm |
適応パイプ径 | VU-125用 | 適合電動工具 | 電気ドリル、軽量型ハンマードリル(回転専用でお使いください。) |
・エスロックシステム オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています |
|||
※シャンク・センタードリルは別売です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,300 円(税抜)/ 23,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/21 14:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0984ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA822D-1 : ストレートシャンク |
オプション | EA822D-2 : SDSプラスシャンク |
オプション | EA822E-1 : センタードリル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です