品番 : EA823ME-170
品名 : 170mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | SLPM170 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エスロック バイメタルホルソープラマス用 | 用途 | プラスチック製排水マス、雨水マス、塩ビパイプなどの穴あけに |
| サイズ(刃先外径) | 170mm | ふところ深さ | 31mm |
| 適応パイプ径 | VU-150用 | 適合電動工具 | 電気ドリル、軽量型ハンマードリル(回転専用でお使いください。) |
| ・エスロックシステム オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています |
|||
| ※シャンク・センタードリルは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,600 円(税抜)/ 30,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 20:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0948ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA822D-1 : ストレートシャンク |
| オプション | EA822D-2 : SDSプラスシャンク |
| オプション | EA822E-1 : センタードリル |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
