詳細表示

このページのURL:

品番 : EA823ME-173

品名 : 173mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 SLPM173
商品名 エスロック バイメタルホルソープラマス用 用途 プラスチック製排水マス、雨水マス、塩ビパイプなどの穴あけに
サイズ(刃先外径) 173mm ふところ深さ 31mm
適応パイプ径 VU-150用(シールパッキン用) 適合電動工具 電気ドリル、軽量型ハンマードリル(回転専用でお使いください。)
・エスロックシステム
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています
※シャンク・センタードリルは別売です。
追加説明
カタログ価格

29,400 円(税抜)/ 32,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 21:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0948ページ
バリエーション一覧
EA823ME-53 53mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
EA823ME-65 65mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
EA823ME-81 81mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
EA823ME-95 95mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
EA823ME-120 120mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
EA823ME-130 130mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
EA823ME-147 147mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
EA823ME-150 150mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
EA823ME-170 170mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
EA823ME-173 173mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top