品番 : EA823MG-12
品名 : 12mm バイメタルホールソー(六角軸)
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | BINSJD12 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 角スタッドなどの貫通作業に | サイズ | 12mm |
| ふところ深さ | 40mm | 六角軸 | 6.35mm |
| 適合電動工具 | 充電インパクトドライバー、ドライバードリル、 電気ドリル |
適正周速度 | ・普通鋼:25~35(m/min) ・鋳鉄:20~30(m/min) ・ステンレス鋼:10~20(m/min) |
| 【適合材】 ・鋼板(3.2mmまで) ・角スタッド ・ステンレス(0.6mmまで)※ |
|||
| 刃厚1mmでスムーズな切れ味。 | |||
| 段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。 | |||
| 刃先径12~16mmには、スプリングは付属しません。 | |||
| 刃先径12~16mmは、壁貫通出来ません。 | |||
| ※ステンレスへの穴あけは、必ず充電ドライバーをご使用ください。(充電インパクトドライバーでは使用しないでください。) | |||
| ※必ず適正周速度で穿孔してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/20 20:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0945ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA823MG-1 : [EA823MG-12~38用] センタードリル(段付き |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
