品番 : EA823MG-19
品名 : 19mm バイメタルホールソー(六角軸)
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | BINSJD19 |
---|---|---|---|
用途 | 角スタッドなどの貫通作業に | サイズ | 19mm |
ふところ深さ | 40mm | 六角軸 | 6.35mm |
適合電動工具 | 充電インパクトドライバー、ドライバードリル、 電気ドリル |
適正周速度 | ・普通鋼:25~35(m/min) ・鋳鉄:20~30(m/min) ・ステンレス鋼:10~20(m/min) |
【適合材】 ・鋼板(3.2mmまで) ・角スタッド ・ステンレス(0.6mmまで)※ |
|||
刃厚1mmでスムーズな切れ味。 | |||
段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。 | |||
ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。 | |||
※被削材が厚さ25mm以上の場合はスプリングを外してご使用ください。 | |||
※ステンレスへの穴あけは、必ず充電ドライバーをご使用ください。(充電インパクトドライバーでは使用しないでください。) | |||
※必ず適正周速度で穿孔してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 11:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0984ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA823MG-1 : [EA823MG-12~38用] センタードリル(段付き |
オプション | EA823MG-6 : [EA823MG-17~38用] スプリング |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です