品番 : EA823MG-24
品名 : 24mm バイメタルホールソー(六角軸)
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | BINSJD24 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 角スタッドなどの貫通作業に | サイズ | 24mm |
| ふところ深さ | 40mm | 六角軸 | 6.35mm |
| 適合電動工具 | 充電インパクトドライバー、ドライバードリル、 電気ドリル |
適正周速度 | ・普通鋼:25~35(m/min) ・鋳鉄:20~30(m/min) ・ステンレス鋼:10~20(m/min) |
| 【適合材】 ・鋼板(3.2mmまで) ・角スタッド ・ステンレス(0.6mmまで)※ |
|||
| 刃厚1mmでスムーズな切れ味。 | |||
| 段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。 | |||
| ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。 | |||
| ※被削材が厚さ25mm以上の場合はスプリングを外してご使用ください。 | |||
| ※ステンレスへの穴あけは、必ず充電ドライバーをご使用ください。(充電インパクトドライバーでは使用しないでください。) | |||
| ※必ず適正周速度で穿孔してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/06 20:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0945ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA823MG-1 : [EA823MG-12~38用] センタードリル(段付き |
| オプション | EA823MG-6 : [EA823MG-17~38用] スプリング |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
