品番 : EA824BR-3.4
品名 : 3.4mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
仕様
サイズ(刃先径) | 3.4mm | 全長(mm) | 90 |
---|---|---|---|
有効長(mm) | 40 | ||
「TiN」窒化チタンコーティング仕様。 | |||
材質 | HSS(ハイス) | 用途 | ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 |
六角シャンク | 6.35㎜ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
775 円(税抜)/ 853 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/17 11:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0940ページ |
拡大