品番 : EA824BR-4
品名 : 4.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
仕様
| メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | TCH040 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 4mm | 有効長 | 40mm |
| 全長 | 95mm | 六角シャンク | 6.35㎜ |
| 適合材 | ステンレス 鉄鋼 アルミ プラスチック 木材 |
適合電動機 | インパクトドライバー 電気ドリル 充電ドライバー |
| 材質 | HSS(ハイス) | ||
| 「TiN」窒化チタンコーティング仕様 | |||
| 食いつきの良い独自形状の刃先 | |||
| インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/02 00:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0889ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
