品番 : EA824BR-6.5
品名 : 6.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
仕様
サイズ(刃先径) | 6.5mm | 全長(mm) | 120 |
---|---|---|---|
有効長(mm) | 60 | ||
「TiN」窒化チタンコーティング仕様。 | |||
材質 | HSS(ハイス) | 用途 | ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 |
六角シャンク | 6.35㎜ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/17 15:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0940ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA824BR : 2.5-6.0mm/10本組 ドリル(チタンコート/六角軸) |
拡大