品番 : EA824BZ-11
品名 : 11mm マルチドリル(六角軸/非金属用)
仕様
適用材 | 一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴム | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
---|---|---|---|
全長 | 80mm | 刃先径 | 11mm |
有効長 | 40mm | 適正回転数 | 3,000rpm以下 ※樹脂材への穴あけ15mm以上:1,300~3,000回転/分未満 |
適用機種 | ・インパクトドライバ14.4V以上 ・ドリルドライバ14.4V以上 ・電気ドリル ・ボール盤 |
材質 | 普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ) |
1本で多種材への穴あけが可能なマルチドリル | |||
鋭角タイプの先端形状で、木材はもちろん、割れやすいアクリル等にも穴あけが可能。 | |||
推す力を加えた分だけ切削するためコントロールがしやすく、貫通穴・止め穴作業にも最適です。 | |||
入口・出口ともにバリ・割れの少ない、美しい穴あけが可能 | |||
回転専用/非金属用 | |||
※樹脂材への穴あけには捨て板をおすすめします |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/02 13:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0995ページ |