品番 : EA824BZ-12
品名 : 12mm マルチドリル(六角軸/非金属用)
仕様
| 刃先径 | 12mm | 全長 | 80mm |
|---|---|---|---|
| 有効長 | 40mm | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
| 適正回転数 | 3,000rpm以下 ※樹脂材への穴あけ15mm以上:1,300~3,000回転/分未満 |
材質 | 普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ) |
| 適用材 | 一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴム | 適用機種 | ・インパクトドライバ14.4V以上 ・ドリルドライバ14.4V以上 ・電気ドリル ・ボール盤 |
| 回転専用/非金属用 | |||
| 1本で多種材への穴あけが可能なマルチドリル | |||
| 鋭角タイプの先端形状で、木材はもちろん、割れやすいアクリル等にも穴あけが可能。 | |||
| 推す力を加えた分だけ切削するためコントロールがしやすく、貫通穴・止め穴作業にも最適です。 | |||
| ※樹脂材への穴あけには捨て板をおすすめします | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 22:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0958ページ | ||||
