詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824BZ-8

品名 : 8mm マルチドリル(六角軸/非金属用)

仕様

刃先径 8mm 全長 80mm
有効長 40mm 六角シャンク 1/4”(6.35mm)
適正回転数 3,000rpm以下
※樹脂材への穴あけ15mm以上:1,300~3,000回転/分未満
材質 普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)
適用材 一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴム 適用機種 ・インパクトドライバ14.4V以上
・ドリルドライバ14.4V以上
・電気ドリル
・ボール盤
回転専用/非金属用
1本で多種材への穴あけが可能なマルチドリル
鋭角タイプの先端形状で、木材はもちろん、割れやすいアクリル等にも穴あけが可能。
推す力を加えた分だけ切削するためコントロールがしやすく、貫通穴・止め穴作業にも最適です。
※樹脂材への穴あけには捨て板をおすすめします
追加説明
カタログ価格

1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/05 22:07現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0958ページ
バリエーション一覧
EA824BZ-3 3mm マルチドリル(六角軸/非金属用)
EA824BZ-4 4mm マルチドリル(六角軸/非金属用)
EA824BZ-5 5mm マルチドリル(六角軸/非金属用)
EA824BZ-6 6mm マルチドリル(六角軸/非金属用)
EA824BZ-7 7mm マルチドリル(六角軸/非金属用)
EA824BZ-8 8mm マルチドリル(六角軸/非金属用)
EA824BZ-9 9mm マルチドリル(六角軸/非金属用)
EA824BZ-10 10mm マルチドリル(六角軸/非金属用)
EA824BZ-11 11mm マルチドリル(六角軸/非金属用)
EA824BZ-12 12mm マルチドリル(六角軸/非金属用)
EA824BZ-15 15mm マルチドリル(六角軸/非金属用)
EA824BZ-18 18mm マルチドリル(六角軸/非金属用)
EA824BZ-21 21mm マルチドリル(六角軸/非金属用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:8mm     L:80㎜     SL:40mm     d:6.35㎜(六角軸)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top