品番 : EA824DW
品名 : 3.0-6.5mm ストレートドリル(10本組・両刃/HSS)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
セット内容 | サイズ:φ3.0mm、全長:46mm サイズ:φ3.2mm、全長:49mm サイズ:φ3.5mm、全長:52mm サイズ:φ4.0mm、全長:55mm サイズ:φ4.5mm、全長:58mm サイズ:φ4.8mm、全長:62mm サイズ:φ5.0mm、全長:62mm サイズ:φ5.5mm、全長:66mm サイズ:φ6.0mm、全長:66mm サイズ:φ6.5mm、全長:70mm |
材質 | HSS |
---|---|---|---|
対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 | ||
裏バリのないきれいな穴あけが可能。 | |||
ダブルスペシャルポイントで求心性が良く軽くよく切れ、穴あけが早い。 | |||
1本2役で安く使えるので作業の省力化、低コスト化に貢献。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/03 04:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ |
拡大